Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-6065-50

  • ERIKS:13567888
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 113,16/ stukexcl. btw

€ 136,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 113,16

-

10+

€ 84,72

25.13%

25+

€ 70,70

37.53%

50+

€ 62,89

44.43%

100+

€ 60,04

46.94%

200+

€ 50,41

55.46%

500+

€ 46,23

59.15%

1000+

€ 43,55

61.52%

2500+

€ 40,68

64.05%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-6065-50
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
50 mm
Flensdiameter
73 mm
Flensdikte
2.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij