€ 102,87/ stukexcl. btw
€ 124,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 102,87 | - |
10+ | € 77,71 | 24.46% |
25+ | € 64,05 | 37.74% |
50+ | € 56,03 | 45.53% |
100+ | € 53,26 | 48.23% |
200+ | € 45,20 | 56.06% |
500+ | € 41,80 | 59.36% |
1000+ | € 39,54 | 61.56% |
2500+ | € 36,59 | 64.43% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | ZFM-5055-50 |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 50 mm |
Flensdiameter | 63 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Z |
Materiaal loopvlak | iglidur® Z |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |