€ 79,38/ stukexcl. btw
€ 96,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 79,38 | - |
10+ | € 67,98 | 14.36% |
25+ | € 49,46 | 37.70% |
50+ | € 41,91 | 47.20% |
100+ | € 39,39 | 50.38% |
200+ | € 33,46 | 57.85% |
500+ | € 30,93 | 61.03% |
1000+ | € 29,26 | 63.14% |
2500+ | € 27,09 | 65.87% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | ZFM-5055-20 |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 63 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Z |
Materiaal loopvlak | iglidur® Z |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |