Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-4550-50

  • ERIKS:13567885
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 55,71/ stukexcl. btw

€ 67,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 55,71

-

10+

€ 41,63

25.27%

25+

€ 33,93

39.09%

50+

€ 31,73

43.04%

100+

€ 30,17

45.84%

200+

€ 25,94

53.44%

500+

€ 24,15

56.65%

1000+

€ 22,97

58.77%

2500+

€ 22,10

60.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-4550-50
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
50 mm
Flensdiameter
58 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij