€ 39,94/ stukexcl. btw
€ 48,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 39,94 | - |
10+ | € 29,68 | 25.69% |
25+ | € 24,13 | 39.58% |
50+ | € 20,96 | 47.53% |
100+ | € 19,82 | 50.38% |
200+ | € 16,89 | 57.71% |
500+ | € 15,69 | 60.70% |
1000+ | € 14,90 | 62.70% |
2500+ | € 13,83 | 65.37% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | ZFM-4044-40 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Breedte | 40 mm |
Flensdiameter | 52 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Z |
Materiaal loopvlak | iglidur® Z |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |