Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-4044-30

  • ERIKS:13567883
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 36,46/ stukexcl. btw

€ 44,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 36,46

-

10+

€ 29,64

18.71%

25+

€ 25,02

31.37%

50+

€ 22,17

39.19%

100+

€ 20,88

42.73%

200+

€ 17,61

51.69%

500+

€ 15,35

57.89%

1000+

€ 14,42

60.45%

2500+

€ 13,03

64.25%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-4044-30
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij