Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-4044-20

  • ERIKS:13567882
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 31,96/ stukexcl. btw

€ 38,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 31,96

-

10+

€ 23,73

25.74%

25+

€ 19,38

39.36%

50+

€ 16,76

47.56%

100+

€ 15,83

50.48%

200+

€ 13,53

57.67%

500+

€ 12,56

60.70%

1000+

€ 11,91

62.72%

2500+

€ 11,04

65.46%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-4044-20
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
20 mm
Flensdiameter
52 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij