€ 26,32/ stukexcl. btw
€ 31,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 26,32 | - |
10+ | € 19,10 | 27.44% |
25+ | € 15,20 | 42.24% |
50+ | € 13,00 | 50.61% |
100+ | € 12,20 | 53.65% |
200+ | € 10,36 | 60.65% |
500+ | € 9,56 | 63.68% |
1000+ | € 9,04 | 65.63% |
2500+ | € 8,40 | 68.09% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | ZFM-3539-26 |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Breedte | 26 mm |
Flensdiameter | 47 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Z |
Materiaal loopvlak | iglidur® Z |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |