Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-3539-16

  • ERIKS:13567880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,24/ stukexcl. btw

€ 31,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,24

-

10+

€ 19,02

27.52%

25+

€ 15,12

42.36%

50+

€ 12,94

50.69%

100+

€ 12,12

53.80%

200+

€ 10,30

60.75%

500+

€ 9,50

63.79%

1000+

€ 8,97

65.82%

2500+

€ 8,30

68.36%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-3539-16
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
16 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij