Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-3539-14

  • ERIKS:13567879
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,19/ stukexcl. btw

€ 40,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 33,19

-

10+

€ 24,34

26.67%

25+

€ 22,14

33.31%

50+

€ 19,10

42.47%

100+

€ 15,20

54.21%

200+

€ 13,00

60.85%

500+

€ 12,20

63.25%

1000+

€ 10,36

68.80%

2500+

€ 9,56

71.21%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-3539-14
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
14 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij