Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-3034-37

  • ERIKS:13567878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,85/ stukexcl. btw

€ 32,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,85

-

10+

€ 19,51

27.32%

25+

€ 15,54

42.11%

50+

€ 13,32

50.39%

100+

€ 12,48

53.50%

200+

€ 10,62

60.44%

500+

€ 9,79

63.55%

1000+

€ 9,27

65.46%

2500+

€ 8,57

68.08%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-3034-37
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
37 mm
Flensdiameter
42 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij