€ 13,93/ stukexcl. btw
€ 16,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,93 | - |
10+ | € 12,56 | 9.82% |
25+ | € 10,96 | 21.28% |
50+ | € 10,34 | 25.78% |
100+ | € 9,90 | 28.92% |
200+ | € 9,61 | 30.97% |
500+ | € 8,99 | 35.47% |
1000+ | € 8,59 | 38.34% |
2500+ | € 8,04 | 42.29% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | ZFM-3034-26 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 26 mm |
Flensdiameter | 42 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Z |
Materiaal loopvlak | iglidur® Z |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |