Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-3034-20

  • ERIKS:13567876
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,89/ stukexcl. btw

€ 16,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,89

-

10+

€ 12,08

13.00%

25+

€ 10,51

24.35%

50+

€ 9,23

33.52%

100+

€ 8,57

38.30%

200+

€ 8,13

41.45%

500+

€ 7,60

45.28%

1000+

€ 7,28

47.61%

2500+

€ 6,84

50.75%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-3034-20
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
20 mm
Flensdiameter
42 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij