Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-3034-16

  • ERIKS:13567875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,79/ stukexcl. btw

€ 16,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,79

-

10+

€ 12,03

12.81%

25+

€ 10,47

24.10%

50+

€ 9,16

33.61%

100+

€ 8,49

38.43%

200+

€ 7,94

42.42%

500+

€ 6,92

49.86%

1000+

€ 6,56

52.48%

2500+

€ 5,93

57.02%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-3034-16
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
16 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij