Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-3034-13

  • ERIKS:13567874
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,43/ stukexcl. btw

€ 16,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,43

-

10+

€ 11,70

12.87%

25+

€ 10,15

24.47%

50+

€ 8,91

33.66%

100+

€ 8,27

38.47%

200+

€ 7,87

41.44%

500+

€ 7,35

45.26%

1000+

€ 7,03

47.67%

2500+

€ 6,63

50.64%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-3034-13
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
13 mm
Flensdiameter
42 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij