Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-2528-31

  • ERIKS:13567873
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,35/ stukexcl. btw

€ 20,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,35

-

10+

€ 12,26

29.35%

25+

€ 9,54

45.02%

50+

€ 7,89

54.55%

100+

€ 7,30

57.94%

200+

€ 6,21

64.18%

500+

€ 5,62

67.58%

1000+

€ 5,36

69.11%

2500+

€ 5,04

70.97%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-2528-31
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
31.5 mm
Flensdiameter
35 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij