€ 15,49/ stukexcl. btw
€ 18,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,49 | - |
10+ | € 10,81 | 30.18% |
25+ | € 8,28 | 46.50% |
50+ | € 6,94 | 55.21% |
100+ | € 6,38 | 58.77% |
200+ | € 5,43 | 64.91% |
500+ | € 5,02 | 67.61% |
1000+ | € 4,75 | 69.33% |
2500+ | € 4,41 | 71.53% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | ZFM-2528-21 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 21.5 mm |
Flensdiameter | 35 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Z |
Materiaal loopvlak | iglidur® Z |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |