Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-2528-16

  • ERIKS:13567871
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,19/ stukexcl. btw

€ 17,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,19

-

10+

€ 9,84

30.66%

25+

€ 7,47

47.39%

50+

€ 6,21

56.22%

100+

€ 5,70

59.84%

200+

€ 4,85

65.86%

500+

€ 4,48

68.41%

1000+

€ 4,22

70.28%

2500+

€ 3,91

72.42%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-2528-16
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
16.5 mm
Flensdiameter
35 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij