Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-2528-11

  • ERIKS:13567870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,22/ stukexcl. btw

€ 16,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,22

-

10+

€ 9,71

26.58%

25+

€ 7,41

43.97%

50+

€ 6,18

53.30%

100+

€ 5,66

57.18%

200+

€ 4,83

63.51%

500+

€ 4,37

66.95%

1000+

€ 4,14

68.68%

2500+

€ 3,76

71.55%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-2528-11
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
11 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij