€ 15,94/ stukexcl. btw
€ 19,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,94 | - |
10+ | € 11,27 | 29.32% |
25+ | € 8,65 | 45.77% |
50+ | € 7,24 | 54.59% |
100+ | € 6,67 | 58.16% |
200+ | € 5,66 | 64.48% |
500+ | € 5,19 | 67.46% |
1000+ | € 4,94 | 69.01% |
2500+ | € 4,64 | 70.92% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | ZFM-2023-31 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 31.5 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Z |
Materiaal loopvlak | iglidur® Z |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |