€ 14,19/ stukexcl. btw
€ 17,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,19 | - |
10+ | € 9,84 | 30.66% |
25+ | € 7,47 | 47.39% |
50+ | € 6,21 | 56.22% |
100+ | € 5,70 | 59.84% |
200+ | € 4,85 | 65.86% |
500+ | € 4,48 | 68.41% |
1000+ | € 4,22 | 70.28% |
2500+ | € 3,91 | 72.42% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | ZFM-2023-21 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 21.5 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 30 mm |
b1 | 21.5 mm |
b2 | 1.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Z |
Materiaal loopvlak | iglidur® Z |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |