€ 11,99/ stukexcl. btw
€ 14,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,99 | - |
10+ | € 8,51 | 29.00% |
25+ | € 6,56 | 45.32% |
50+ | € 5,13 | 57.21% |
100+ | € 5,07 | 57.69% |
200+ | € 4,52 | 62.28% |
500+ | € 4,31 | 64.03% |
1000+ | € 4,01 | 66.56% |
2500+ | € 3,61 | 69.89% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | ZFM-2023-16 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 16.5 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Z |
Materiaal loopvlak | iglidur® Z |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |