Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-2023-155

  • ERIKS:13567866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,40/ stukexcl. btw

€ 13,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,40

-

10+

€ 8,15

28.50%

25+

€ 6,33

44.50%

50+

€ 5,40

52.67%

100+

€ 4,88

57.17%

200+

€ 4,43

61.17%

500+

€ 4,14

63.67%

1000+

€ 3,82

66.50%

2500+

€ 3,53

69.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-2023-155
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
15.5 mm
Flensdiameter
30 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij