€ 7,41/ stukexcl. btw
€ 8,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,41 | - |
10+ | € 6,06 | 18.21% |
25+ | € 4,94 | 33.33% |
50+ | € 4,31 | 41.79% |
100+ | € 3,88 | 47.69% |
200+ | € 3,59 | 51.54% |
500+ | € 3,46 | 53.33% |
1000+ | € 3,21 | 56.67% |
2500+ | € 3,08 | 58.46% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | ZFM-2023-11 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 11.5 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Z |
Materiaal loopvlak | iglidur® Z |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |