Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-2023-075

  • ERIKS:13567864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,54/ stukexcl. btw

€ 7,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,54

-

10+

€ 5,34

18.31%

25+

€ 4,33

33.72%

50+

€ 3,82

41.57%

100+

€ 3,42

47.67%

200+

€ 3,17

51.45%

500+

€ 3,14

52.03%

1000+

€ 2,83

56.69%

2500+

€ 2,66

59.30%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-2023-075
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
7.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij