€ 13,32/ stukexcl. btw
€ 16,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,32 | - |
10+ | € 9,18 | 31.10% |
25+ | € 6,92 | 48.07% |
50+ | € 5,72 | 57.06% |
100+ | € 5,26 | 60.49% |
200+ | € 4,45 | 66.62% |
500+ | € 4,12 | 69.04% |
1000+ | € 3,90 | 70.76% |
2500+ | € 3,59 | 73.04% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | ZFM-2022-21 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 21 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Z |
Materiaal loopvlak | iglidur® Z |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |