Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-1820-22

  • ERIKS:13567862
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,26/ stukexcl. btw

€ 12,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,26

-

10+

€ 7,20

29.81%

25+

€ 5,57

45.74%

50+

€ 4,41

57.04%

100+

€ 4,03

60.74%

200+

€ 3,42

66.67%

500+

€ 2,96

71.11%

1000+

€ 2,83

72.41%

2500+

€ 2,57

75.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-1820-22
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
22 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij