Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-1820-17

  • ERIKS:13567861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,14/ stukexcl. btw

€ 11,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,14

-

10+

€ 6,19

32.22%

25+

€ 4,71

48.44%

50+

€ 3,59

60.71%

100+

€ 3,27

64.24%

200+

€ 2,77

69.65%

500+

€ 2,45

73.18%

1000+

€ 2,32

74.64%

2500+

€ 2,11

76.92%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-1820-17
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
26 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij