€ 6,21/ stukexcl. btw
€ 7,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,21 | - |
10+ | € 3,93 | 36.70% |
25+ | € 3,36 | 45.87% |
50+ | € 3,08 | 50.46% |
100+ | € 2,81 | 54.74% |
200+ | € 2,58 | 58.41% |
500+ | € 2,43 | 60.86% |
1000+ | € 2,32 | 62.69% |
2500+ | € 2,15 | 65.44% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | ZFM-1820-04 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 4 mm |
Flensdiameter | 26 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Z |
Materiaal loopvlak | iglidur® Z |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |