Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-1618-17

  • ERIKS:13567858
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,91/ stukexcl. btw

€ 10,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,91

-

10+

€ 5,80

34.97%

25+

€ 4,09

54.16%

50+

€ 3,25

63.54%

100+

€ 2,87

67.80%

200+

€ 2,47

72.28%

500+

€ 2,24

74.84%

1000+

€ 2,13

76.12%

2500+

€ 1,98

77.83%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-1618-17
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
17 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij