Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-1618-12

  • ERIKS:13567857
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,72/ stukexcl. btw

€ 10,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,72

-

10+

€ 5,66

35.08%

25+

€ 4,01

54.03%

50+

€ 3,19

63.40%

100+

€ 2,81

67.76%

200+

€ 2,43

72.11%

500+

€ 2,20

74.73%

1000+

€ 2,09

76.03%

2500+

€ 1,92

78.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-1618-12
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
24 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij