Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-151723-23

  • ERIKS:13567856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,61/ stukexcl. btw

€ 11,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,61

-

10+

€ 6,18

35.77%

25+

€ 4,37

54.55%

50+

€ 3,48

63.83%

100+

€ 2,91

69.76%

200+

€ 2,58

73.12%

500+

€ 2,34

75.69%

1000+

€ 2,28

76.28%

2500+

€ 2,15

77.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-151723-23
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
23 mm
Flensdiameter
23 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij