€ 8,15/ stukexcl. btw
€ 9,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,15 | - |
10+ | € 5,24 | 35.66% |
25+ | € 3,69 | 54.78% |
50+ | € 2,93 | 64.10% |
100+ | € 2,49 | 69.46% |
200+ | € 2,19 | 73.19% |
500+ | € 2,00 | 75.52% |
1000+ | € 1,94 | 76.22% |
2500+ | € 1,82 | 77.62% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | ZFM-1517-15 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 15 mm |
Flensdiameter | 23 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Z |
Materiaal loopvlak | iglidur® Z |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |