Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-1517-12

  • ERIKS:13567853
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,13/ stukexcl. btw

€ 9,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,13

-

10+

€ 5,21

35.98%

25+

€ 3,67

54.91%

50+

€ 2,91

64.25%

100+

€ 2,47

69.63%

200+

€ 2,17

73.36%

500+

€ 1,98

75.70%

1000+

€ 1,92

76.40%

2500+

€ 1,81

77.80%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-1517-12
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
12 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij