Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-1517-11

  • ERIKS:13567852
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,04/ stukexcl. btw

€ 9,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,04

-

10+

€ 5,11

36.41%

25+

€ 3,53

56.03%

50+

€ 2,77

65.48%

100+

€ 2,41

69.98%

200+

€ 2,03

74.70%

500+

€ 1,88

76.60%

1000+

€ 1,79

77.78%

2500+

€ 1,63

79.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-1517-11
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
11 mm
Flensdiameter
23 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
15 mm
d2
17 mm
d3
23 mm
b1
11 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij