Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-1517-09

  • ERIKS:13567851
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,00/ stukexcl. btw

€ 9,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,00

-

10+

€ 5,09

36.34%

25+

€ 3,52

56.06%

50+

€ 2,76

65.56%

100+

€ 2,38

70.31%

200+

€ 2,01

74.82%

500+

€ 1,86

76.72%

1000+

€ 1,77

77.91%

2500+

€ 1,62

79.81%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-1517-09
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
9 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij