€ 8,70/ stukexcl. btw
€ 10,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,70 | - |
10+ | € 5,62 | 35.37% |
25+ | € 3,97 | 54.37% |
50+ | € 3,15 | 63.76% |
100+ | € 2,77 | 68.12% |
200+ | € 2,34 | 73.14% |
500+ | € 2,17 | 75.11% |
1000+ | € 2,07 | 76.20% |
2500+ | € 1,90 | 78.17% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | ZFM-1416-17 |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 22 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Z |
Materiaal loopvlak | iglidur® Z |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |