Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-1416-12

  • ERIKS:13567849
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,19/ stukexcl. btw

€ 9,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,19

-

10+

€ 5,24

35.96%

25+

€ 3,61

55.92%

50+

€ 2,85

65.20%

100+

€ 2,49

69.61%

200+

€ 2,11

74.25%

500+

€ 1,94

76.33%

1000+

€ 1,84

77.49%

2500+

€ 1,71

79.12%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-1416-12
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
12 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij