Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-1214-20

  • ERIKS:13567848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,70/ stukexcl. btw

€ 10,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,70

-

10+

€ 5,62

35.37%

25+

€ 3,97

54.37%

50+

€ 3,15

63.76%

100+

€ 2,77

68.12%

200+

€ 2,34

73.14%

500+

€ 2,17

75.11%

1000+

€ 2,07

76.20%

2500+

€ 1,90

78.17%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-1214-20
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
20 mm
Flensdiameter
20 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
20 mm
b1
12 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij