Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-1214-17

  • ERIKS:13567847
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,28/ stukexcl. btw

€ 10,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,28

-

10+

€ 5,32

35.78%

25+

€ 3,93

52.52%

50+

€ 2,91

64.91%

100+

€ 2,60

68.58%

200+

€ 2,20

73.39%

500+

€ 2,00

75.92%

1000+

€ 1,88

77.29%

2500+

€ 1,79

78.44%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-1214-17
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
17 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij