Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-1214-12

  • ERIKS:13567846
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,96/ stukexcl. btw

€ 9,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,96

-

10+

€ 5,07

36.28%

25+

€ 3,50

56.09%

50+

€ 2,74

65.63%

100+

€ 2,38

70.17%

200+

€ 2,00

74.94%

500+

€ 1,86

76.61%

1000+

€ 1,77

77.80%

2500+

€ 1,62

79.71%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-1214-12
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
20 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij