Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-1214-10

  • ERIKS:13567845
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,90/ stukexcl. btw

€ 9,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,90

-

10+

€ 4,98

37.02%

25+

€ 3,42

56.73%

50+

€ 2,62

66.83%

100+

€ 2,26

71.39%

200+

€ 1,92

75.72%

500+

€ 1,79

77.40%

1000+

€ 1,67

78.85%

2500+

€ 1,56

80.29%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-1214-10
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij