Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-1214-09

  • ERIKS:13567844
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,68/ stukexcl. btw

€ 9,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,68

-

10+

€ 4,85

36.88%

25+

€ 3,33

56.68%

50+

€ 2,57

66.58%

100+

€ 2,20

71.29%

200+

€ 1,88

75.50%

500+

€ 1,73

77.48%

1000+

€ 1,63

78.71%

2500+

€ 1,52

80.20%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-1214-09
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
9 mm
Flensdiameter
20 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij