Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-1214-07

  • ERIKS:13567843
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,16/ stukexcl. btw

€ 8,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,16

-

10+

€ 4,52

36.87%

25+

€ 3,25

54.64%

50+

€ 2,28

68.17%

100+

€ 2,03

71.62%

200+

€ 1,71

76.13%

500+

€ 1,52

78.78%

1000+

€ 1,46

79.58%

2500+

€ 1,31

81.70%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-1214-07
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
7 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij