€ 6,71/ stukexcl. btw
€ 8,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,71 | - |
10+ | € 4,14 | 38.24% |
25+ | € 2,91 | 56.66% |
50+ | € 2,00 | 70.25% |
100+ | € 1,77 | 73.65% |
200+ | € 1,46 | 78.19% |
500+ | € 1,31 | 80.45% |
1000+ | € 1,27 | 81.02% |
2500+ | € 1,14 | 83.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | ZFM-101315-05 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 13 mm |
Breedte | 5.5 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Z |
Materiaal loopvlak | iglidur® Z |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |