Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-1012-17

  • ERIKS:13567841
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,28/ stukexcl. btw

€ 10,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,28

-

10+

€ 5,07

38.76%

25+

€ 3,72

55.05%

50+

€ 2,85

65.60%

100+

€ 2,45

70.41%

200+

€ 2,07

75.00%

500+

€ 1,92

76.83%

1000+

€ 1,84

77.75%

2500+

€ 1,65

80.05%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-1012-17
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
17 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij