Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-1012-09

  • ERIKS:13567838
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,51/ stukexcl. btw

€ 9,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,51

-

10+

€ 4,69

37.47%

25+

€ 3,19

57.47%

50+

€ 2,47

67.09%

100+

€ 2,13

71.65%

200+

€ 1,81

75.95%

500+

€ 1,65

77.97%

1000+

€ 1,56

79.24%

2500+

€ 1,46

80.51%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-1012-09
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
9 mm
Flensdiameter
18 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
10 mm
d2
12 mm
d3
18 mm
b1
9 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij