€ 7,11/ stukexcl. btw
€ 8,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,11 | - |
10+ | € 4,45 | 37.43% |
25+ | € 2,96 | 58.29% |
50+ | € 2,24 | 68.45% |
100+ | € 1,98 | 72.19% |
200+ | € 1,58 | 77.81% |
500+ | € 1,52 | 78.61% |
1000+ | € 1,46 | 79.41% |
2500+ | € 1,33 | 81.28% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | ZFM-1012-05 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 5 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Z |
Materiaal loopvlak | iglidur® Z |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |