Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-091117-20

  • ERIKS:13567835
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,87/ stukexcl. btw

€ 9,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,87

-

10+

€ 5,13

34.78%

25+

€ 3,80

51.69%

50+

€ 2,77

64.73%

100+

€ 2,49

68.36%

200+

€ 2,11

73.19%

500+

€ 1,86

76.33%

1000+

€ 1,79

77.29%

2500+

€ 1,58

79.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-091117-20
Asdiameter
9 mm
Buitendiameter
11 mm
Breedte
20 mm
Flensdiameter
17 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij