€ 6,57/ stukexcl. btw
€ 7,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,57 | - |
10+ | € 3,99 | 39.31% |
25+ | € 2,60 | 60.40% |
50+ | € 1,94 | 70.52% |
100+ | € 1,62 | 75.43% |
200+ | € 1,37 | 79.19% |
500+ | € 1,27 | 80.64% |
1000+ | € 1,20 | 81.79% |
2500+ | € 1,12 | 82.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | ZFM-0810-055 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 5.5 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Z |
Materiaal loopvlak | iglidur® Z |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |